Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsrelais 24VAC/24VDC,16A, 1NO E297-16-10/24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Installationsrelais 24VAC/24VDC,16A, 1NO E297-16-10/24
Installationsrelais 24VAC/24VDC,16A, 1NO E297-16-10/24
Artikel-Nr.:
     3517A-70266780
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TAZ311000R2041
EAN/GTIN:
     7612270940028
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
installationsrelais abb

Installationsrelais 24VAC/24VDC,16A, 1NO E297-16-10/24

Installationsrelais E297 sind elektromagnetisch betätigte Kleinschütze mit 18mm Breite (1 Moduleinheit). Mit diesen Installationsrelais kann eine zuverlässige Verbraucher-Steuerung konzipiert werden. In der Regel werden die Installationsrelais über einen Steuerschalter (Dauerkontakt) dort eingesetzt, wo z.B. eine Beleuchtung, eine Klimaanlage, ein Ventilator oder ähnliches gesteuert werden soll.
Weitere Informationen:
Funktion:
mechanisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
62 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Steuerspannung 1:
24 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
0..50 Hz
Steuerspannung 2:
24 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: impulsrelais
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,16*
€ 18,41*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,18*
€ 22,06*
€ 5,95*
ab € 16,17*
€ 22,09*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,36*
€ 22,31*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 17,06*
€ 23,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Finder
222190244000
ab € 11,17*
Ähnlich
Doepke
09981016
ab € 17,17*
Ähnlich
Eltako
22100055
ab € 15,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.