Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 1 Schliesser / 1 Öffner 230V 230V 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30242370
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TAZ311000R2011
EAN/GTIN:
     7612270940059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
LY-Relais
Schütz, Typ=2TAZ311000R2011, Pole=2, Schaltleistung – AC=-999, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=230 V, Schaltspannung – DC=230 V, Schaltstrom – AC=16 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=230 V, Spulenspannung – DC=230 V, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser 1 Öffner, Montageart=DIN-Schienenmontage, Serien=E297
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
82 mm
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
121 g
Breite:
96 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, abb leistungsrelais, ly relais, Schütz
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 13,58*
€ 18,53*
1 Tag
12
€ 6,40*
ab € 13,77*
€ 18,68*
€ 5,46*
ab € 14,22*
€ 19,42*
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 14,72*
€ 19,95*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 45,49*
€ 58,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Finder
222182304000
ab € 8,88*
Ähnlich
Doepke
09981004
ab € 9,59*
Ähnlich
Eltako
22100030
ab € 10,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.