Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsrelais 1TE elektr REG 1S 230VAC 16A 250V E297-16-10/230


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB E297-16-10/230 Leistungsrelais Grau
ABB E297-16-10/230 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     262-D115I06
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TAZ311000R2011
EAN/GTIN:
     7612270940059
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
LY-Relais
Installationsrelais 1TE elektr REG 1S 230VAC 16A 250V E297-16-10/230
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
68 mm
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 - 50 Hz Hz
Frequenz der Steuerspannung 2:
0 - 50 Hz Hz
Funktion:
vollelektronisch
Max. Glühlampenlast:
3000 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
3000 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2500 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
2500 VA VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A A
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Steuerspannung 1:
230 - 230 V V
Steuerspannungsart 1:
AC
Versorgungsspannung:
250 - 250 V
Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, abb leistungsrelais, ly relais, Installationsrelais für Reiheneinbau
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,57*
€ 17,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,60*
€ 18,53*
3 Tage
7
€ 6,40*
ab € 13,74*
€ 18,66*
€ 5,46*
ab € 14,34*
€ 19,35*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 14,63*
€ 19,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Finder
222182304000
ab € 8,85*
Ähnlich
Doepke
09981004
ab € 9,55*
Ähnlich
Eltako
22100030
ab € 10,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.