Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niveau-Überwachungsrelais, 2 Wechsler, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30242251
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR730850R0300
EAN/GTIN:
     4013614502910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Niveau-Überwachungsrelais, Typ=1SVR730850R0300, Betriebsspannung max. – AC=230 V, Betriebsspannung max. – DC=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=22.5 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=85.6 mm, Kontaktspannung – AC=230 V, Kontaktspannung – DC=24 V, Kontaktstrom – AC=-999, Kontaktstrom – DC=-999, Messspannung – AC max.=230 V, Messspannung – AC min.=-999, Messspannung – DC max.=24 V, Messspannung – DC min.=-999, Tiefe=103.7 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20 IP50, Konformität mit Normen=-999, Serie=CM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
109 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
165 g
Breite:
97 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,42*
€ 106,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,72*
€ 112,52*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,35*
€ 113,13*
€ 5,46*
ab € 114,09*
€ 126,29*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 149,84*
€ 175,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,15*
€ 208,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,85*
€ 206,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,22*
€ 193,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,91*
€ 190,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,95*
€ 189,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,84*
€ 178,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.