Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckmodul CR-Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30242238
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR405651R0000
EAN/GTIN:
     4013614528606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Relaismodul
Relaissockel
diodenmodul abb
Steckmodul, Typ=1SVR405651R0000, Breite=13 mm, Höhe=24 mm, Länge=9 mm, Spannung max.=220 V, Stromstärke, max.=-999, Geeignet für=CR-Serie, Montageart=Steckmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: diodenmodul, Steckmodul
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,95*
€ 1,34*
1
€ 8,95*
ab € 0,94*
€ 1,47*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,10*
€ 1,55*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,10*
€ 1,65*
Lager 115
123
1
€ 5,95*
ab € 1,66*
€ 2,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SVR405653R1000 CR-P/M 52C
ab € 2,22*
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,70*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,11*
Zubehör
Panasonic
ERZV05D271
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.