Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler 9 ... 36V 24V 4.17A 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30241537
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ICH10024WS24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler 100w
DC/DC-Wandler, Typ=ICH10024WS24, Anpassbare Ausgangsspannung, max.=26.4 V, Anpassbare Ausgangsspannung, min.=21.6 V, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=4.17 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Breite=57.9 mm, Effizienz=86 %, Eingangsspannung, max.=36 V, Eingangsspannung, min.=9 V, Höhe=12.7 mm, Isolationsspannung=1.5 kV, Länge=61 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=790000 h, Nennleistung=100 W, Welligkeit & Rauschen (%)=1 %, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Einstellbar, Garantie=3 Jahre, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzklasse=Kurzschlussschutz Überspannungsschutz, Serien=ICH
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, DC/DC-Wandler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,86*
€ 135,85*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 104,43*
€ 143,54*
€ 5,90*
ab € 113,78*
€ 184,22*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,54*
€ 170,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,83*
€ 167,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,06*
€ 147,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,82*
€ 139,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.