Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-HVDC Konverter 11.5V ... 16V 1.25kV 1mA 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30241393
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     C12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
DC-HVDC Konverter, Typ=C12, Ausgangsspannung=1.25 kV, Ausgangsstrom=1 mA, Ausgänge=1, Breite=35.6 mm, Eingangsspannung, max.=16 V, Eingangsspannung, min.=11.5 V, Höhe=12.7 mm, Länge=28.1 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=2600000 h, Nennleistung=1 W, Welligkeit & Rauschen (%)=0.004 %, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Einstellbar, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=C, Zusätzliche Ausgänge=-888
Weitere Suchbegriffe: 1w dc-dc wandler, dc-dc wandler ics, DC-HVDC Konverter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 170,58*
€ 212,35*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,20*
€ 261,47*
€ 5,90*
ab € 188,57*
€ 292,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,35*
€ 252,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,42*
€ 250,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,41*
€ 231,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,77*
€ 222,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,58*
€ 202,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.