Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FiberMASTER Quad OTDR mit SC-Steckverbindern, Prüfanschluss, Leistungsmesser, SC, -60 ... 3 dBm, 1.6um


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30240481
Hersteller:
     TREND Networks
Herst.-Nr.:
     R240-QIP
EAN/GTIN:
     5056310400912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
FiberMASTER Quad OTDR mit SC-Steckverbindern, Prüfanschluss, Leistungsmesser, Typ=R240-QIP, Batterielebensdauer=360 h, Wellenlänge=1.6 µm, Batterietyp=3x AAA, Geräteart=FiberMASTER Basisleitungsmesser, Inhalt=FiberMASTER Power Meter Inspection port Visual Fault Locator 1x Power Adapter 1x USB Cable 2x Stylus 2x Cleaning Pen 1.25mm and 2.5mm 1x MM 2m Cable LC-SC 1x MM 2m Cable SC-SC 1x SM 2m Cable LC-SC 1x SM 2m Cable SC-SC 1x Guide, Kabeltyp=SC, Steckverbindertyp=LC SC FC ST Universal, Serien=FiberMASTER Series, dBm Dynamikbereich=-60 ... 3 dBm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
180 mm
Tiefe:
400 mm
Bruttogewicht:
3350 g
Breite:
290 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: LWL Dämpfungs Test Set, LWL Dämpfungsmesser, LWL Dämpfungstester, LWL-Messtechnik, LWL Werkzeug-Set, kabeltester trend networks, kabelader prüfgerät, FiberMASTER Quad OTDR mit SC-Steckverbindern, Prüfanschluss, Leistungsmesser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.756,28*
€ 4.939,04*
Frei Haus
ab € 4.758,66*
€ 4.939,95*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 4.769,93*
€ 4.941,81*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.795,04*
€ 4.967,32*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.952,66*
€ 5.127,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.941,81*
€ 5.880,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.907,68*
€ 5.840,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.810,68*
€ 5.724,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.769,93*
€ 5.676,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.