Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 500mW 2V 5uA SOD-123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30240355
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMSZ4679T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerdiode, Typ=MMSZ4679T1G, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=900 mV, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Pins=2, Prüfstrom=50 µA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=5 µA, Thermischer Widerstand=150 W/°C, Zener-Spannung=2 V, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=SOD-123, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=MMSZ4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0205*
€ 0,0434*
1
€ 5,90*
ab € 0,0344*
€ 0,2264*
47 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,0625*
€ 0,2813*
Lager 115
2613
10
€ 5,95*
ab € 0,1874*
€ 0,3503*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3503*
€ 0,41686
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2904*
€ 0,34558
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2804*
€ 0,33368
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2574*
€ 0,30631
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2374*
€ 0,28251
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2274*
€ 0,27061
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1874*
€ 0,22301
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,503* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.