| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30240285 Herst.-Nr.: HCPL2631 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Optokoppler, Typ=HCPL2631, Abfallzeit Ausgang=12 ns, Anstiegszeit Ausgang=50 ns, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (UD) max.=1.8 V, Durchlassstrom (ID) max.=30 mA, Isolierspannung=2.5 kV, Kanäle=2, Leistungsverteilung (PV)=60 mW, Umkehrspannung (Uu)=5 V, Verzögerungszeit Ausbreitung max.=100 ns, Ausgangstyp=Logik, Bauform=DIP-8 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 1,53* | € 2,50* | | | | | | | | | 2 | | € 8,95* | ab € 1,84* | € 3,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|