Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi THT Dual Optokoppler DC-In / Logikgatter-Out, 8-Pin MDIP, Isolation 2500 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi THT Dual Optokoppler DC-In / Logikgatter-Out, 8-Pin MDIP, Isolation 2500 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-7613375
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     HCPL2631
EAN/GTIN:
     5059042884166
Suchbegriffe:
Optokoppler
onsemi optokoppler
optokoppler
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = Logikgatter
Durchlassspannung max. = 1.75V
Anzahl der Kanäle = 2
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = MDIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 50ns
Eingangsstrom max. = 30 mA
Isolationsspannung = 2500 V ac
Logik Ausgang = Ja
Fallzeit typ. = 12ns

Optokoppler, Logikausgang, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
Logikgatter
Durchlassspannung max.:
1.75V
Anzahl der Kanäle:
2
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
MDIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
50ns
Eingangsstrom max.:
30 mA
Isolationsspannung:
2500 V ac
Logik Ausgang:
Ja
Fallzeit typ.:
12ns
Weitere Suchbegriffe: 7613375, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, onsemi, HCPL2631, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
746
10
€ 5,95*
ab € 1,53*
€ 2,48*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 1,84*
€ 3,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 26 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 6,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.