| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30240283 Herst.-Nr.: HCPL2531 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Optokoppler, Typ=HCPL2531, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (UD) max.=1.7 V, Durchlassstrom (ID) max.=25 mA, Emitter-Kollektor-Spannung (UEKO) max.=-999, Isolierspannung=2.5 kV, Kanäle=2, Kollektor-Emitter-Spannung (UCEO) max.=-999, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.=-999, Leistungsverteilung (PV)=100 mW, Stromtransferverhältnis (STV) max.=50 %, Stromtransferverhältnis (STV) min.=19 %, Umkehrspannung (Uu)=5 V, Ausgangstyp=Transistor, Bauform=DIP-8 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,84* | € 3,31* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 1,56* | € 3,34* | | | | Lager 115 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 1,99* | € 3,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|