Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler, Logik, Kanäle - 1, 5kV, DIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30240223
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     6N137M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
onsemi optokoppler
optokoppler
Optokoppler, Typ=6N137M, Abfallzeit Ausgang=10 ns, Anstiegszeit Ausgang=30 ns, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (UD) max.=-999, Durchlassstrom (ID) max.=-999, Isolierspannung=5 kV, Kanäle=1, Leistungsverteilung (PV)=100 mW, Umkehrspannung (Uu)=5 V, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=4.5 V, Verzögerungszeit Ausbreitung max.=100 ns, Ausgangstyp=Logik, Bauform=DIP-8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
3 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542391100
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 0,80*
Lager 115
740
10
€ 5,95*
ab € 0,98*
€ 1,50*
1
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 2,59*
1 Tag
29620
1
€ 14,99*
ab € 0,676*
€ 2,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
6N137
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.