Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi THT Optokoppler DC-In / Logikgatter-Out, 8-Pin MDIP, Isolation 5 kV eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1661710
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     6N137M
EAN/GTIN:
     5059042236576
Suchbegriffe:
Optokoppler
onsemi optokoppler
optokoppler
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = Logikgatter
Durchlassspannung max. = 1.8V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = MDIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 30ns
Eingangsstrom max. = 50 mA
Isolationsspannung = 5 kV eff
Logik Ausgang = Ja
Fallzeit typ. = 10ns

Optokoppler, Logikausgang, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
Logikgatter
Durchlassspannung max.:
1.8V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
MDIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
30ns
Eingangsstrom max.:
50 mA
Isolationsspannung:
5 kV eff
Logik Ausgang:
Ja
Fallzeit typ.:
10ns
Weitere Suchbegriffe: 1661710, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, onsemi, 6N137M, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 0,80*
1 Tag
740
10
€ 5,95*
ab € 0,98*
€ 1,49*
1
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 2,60*
1 Tag
29620
1
€ 14,99*
ab € 0,676*
€ 2,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 800,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
6N137
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.