Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, Durchsteckmontage, 9 ... 36V, 12V / -12V, 30W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30239371
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     PXD-M30-24WD12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Platinen Netzteil
DC/DC-Wandler, Typ=PXD-M30-24WD12, Anpassbare Ausgangsspannung, max.=-888, Anpassbare Ausgangsspannung, min.=-888, Ausgangsspannung 1=12 V, Ausgangsspannung 2=-12 V, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=1.25 A, Ausgangsstrom 2=-1.25 A, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=2, Breite=25.4 mm, Effizienz=89.5 %, Eingangsspannung, max.=36 V, Eingangsspannung, min.=9 V, Höhe=10.2 mm, Isolationsspannung=5 kV, Länge=50.8 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=1137000 h, Nennleistung=30 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=75 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Fest, Bauform=DIP, Garantie=5 Jahre, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzklasse=Überstromschutz Übertemperaturschutz Überspannungsschutz, Serien=PXD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
11 mm
Tiefe:
51 mm
Bruttogewicht:
28 g
Breite:
26 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: Printnetzteil, dc-dc wandler 30w, platinen netzteil, DC/DC-Wandler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 96,70*
€ 122,54*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 93,98*
€ 131,59*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,59*
€ 156,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,10*
€ 154,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,87*
€ 145,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,86*
€ 131,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,75*
€ 125,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.