Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchte AC 230V 80mA CWB-ATEX IP66 Kabelverschraubung, M20, 1,5 m / Schraubklemme Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30239207
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     31006103000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Ex-Leuchte
Kabelverschraubung
Signalleuchte, Typ=31006103000, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchmesser Sockel=82 mm, Höhe gesamt=282 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=80 mA, Anschlussart=Kabelverschraubung, M20, 1,5 m Schraubklemme, Gehäusefarbe=Gelb, Gehäusematerial=Aluminium, Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=Glühlampe, Lebensdauer=8 Millionen Blitze, Lichteffekt=Blitzend, Lichtfarbe=Gelb, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Winkelmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP66, Stromart=AC, Series=CWB-ATEX
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
98 mm
Tiefe:
333 mm
Bruttogewicht:
1413 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531807000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 597,55*
€ 712,22*
Frei Haus
ab € 739,33*
€ 824,79*
Frei Haus
ab € 744,40*
€ 832,28*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 800,03*
€ 892,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,22*
€ 847,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,92*
€ 816,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 652,32*
€ 776,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,12*
€ 755,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,20*
€ 738,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,55*
€ 711,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.