Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 100nF, 50V, 0603, ±20 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30236962
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0603MRY5V9BB104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC0603MRY5V9BB104, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=0.8 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=100 nF, Länge=1.6 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0603, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=Y5V, Serien=CC, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32000
4000
€ 14,99*
ab € 0,00459*
€ 0,00895*
100
€ 5,90*
ab € 0,00456*
€ 0,01938*
Lager 115
2900
100
€ 5,95*
ab € 0,0262*
€ 0,0405*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 352,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.