Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 2.7pF, 50V, 0603, ±0.25 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30236928
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0603CRNPO9BN2R7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC0603CRNPO9BN2R7, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=2.7 pF, Länge=1.6 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0603, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=C0G NP0, Serien=CC, Toleranz=±0.25 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3800
100
€ 5,95*
ab € 0,0147*
€ 0,0322*
1 Tag
445
10
€ 14,99*
ab € 0,00638*
€ 0,04635*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0212*
€ 0,02523
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0603C279C5GACTU
ab € 0,0392*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.