| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30236849 Herst.-Nr.: 05008884001 EAN/GTIN: 4013288221131 |
| |
|
| | |
| Ratschenschraubendreher, Typ=05008884001, Alternative (Alias)=KK Stubby Magazin RA 2, Stück=6 Stück, Ratchet Screwdriver Set Content=1x Ratchet Screwdriver 2x Phillips Bits 2x Pozidriv Bits 1x Slotted Bit 1x Torx Bit, Schraubendrehertyp=Phillips Pozidriv Torx Slotted, Screwdriver Handle=2-Component, Screwdriver Head Size=PH1 PH2 PZ1 PZ2 T25 SL5.5 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Bit-Halter, Bithalter, Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, Phillips-Vergaser-Schraubendreher, Phillips-Vergaser-Schraubenzieher, Phillips-Vergaserschraubendreher, Phillips-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Phillips), Vergaser-Schraubendreher PH, Vergaser-Schraubendreher Phillips, Vergaser-Schraubenzieher PH, Vergaser-Schraubenzieher Phillips, Vergaserschraubendreher PH, Vergaserschraubendreher Phillips, Vergaserschraubenzieher PH, Vergaserschraubenzieher Phillips, Pozidriv-Vergaser-Schraubendreher, Pozidriv-Vergaser-Schraubenzieher, Pozidriv-Vergaserschraubendreher, Pozidriv-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher PZ, Vergaser-Schraubendreher Pozidriv, Vergaser-Schraubenzieher PZ, Vergaser-Schraubenzieher Pozidriv, Vergaserschraubendreher PZ, Vergaserschraubendreher Pozidriv, Vergaserschraubenzieher PZ, Vergaserschraubenzieher Pozidriv, Schlitz-Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaserschraubendreher, Schlitz-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, wera bithalter mit magnet, bit-satz wera, bit satz, Ratschenschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,58* | € 21,84* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,77* | € 21,99* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,09* | € 22,45* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 18,01* | € 22,92* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 31,00* | € 40,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|