Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet-Switch, RJ45-Anschlüsse 14, Glasfaseranschlüsse 2SC, 100Mbps, Unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30236719
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     EDS-2016-ML-MM-SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch moxa
industrie switch
Ethernet-Switch, Typ=EDS-2016-ML-MM-SC, Anschlüsse=16, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=60 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=9.6 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=58 mm, Glasfaseranschlüsse=2, Höhe=135 mm, Netzwerkgeschwindigkeit=100 Mbps, RJ45-Anschlüsse=14, Stromverbrauch=192 mA, Tiefe=95 mm, Ethernet-Switch-Typ=Unmanaged, Montageart=DIN-Schienenmontage Wandmontage, Schutzart=IP30, Zusätzliche Ports=-888, Glasfaseranschlusstyp=SC, Serie=EDS-2016-ML
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
86 mm
Tiefe:
175 mm
Bruttogewicht:
840 g
Breite:
250 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517180000
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch 3 port, Ethernet-Switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
11
Frei Haus
ab € 564,67*
€ 634,23*
Frei Haus
ab € 591,79*
€ 681,22*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,23*
€ 754,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,02*
€ 747,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,69*
€ 742,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,81*
€ 724,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,67*
€ 671,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.