Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrielle Logiksteuerung, MilleniumSLIM, 4DI (4D/A) 2HS 4DO, 24V, Relais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30235322
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88983901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrielle Logiksteuerung, Typ=88983901, Abtastdauer=2 ms, Analoge Ausgänge=-888, Analoge Eingänge=-888, Anzahl Hochgeschwindigkeitszähler=2, Anzahl der Impulsausgänge=-888, Anzahl der Relaisausgänge=4, Anzahl der SSR-Ausgänge=-888, Anzahl der Transistorausgänge=-888, Anzahl digitaler Eingänge, analog nutzbar=4, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Digitale Eingänge=4, Laststrom=6 A, Anschlussart=Klemmenblock, Art der Kommunikationsschnittstelle=Bluetooth, Batteriesicherung=Ja, Datenpuffer=10 Jahre, Datenspeicher=2 kB, Digitalausgangstyp=Relais, Digitaleingangstyp=24 VDC, Echtzeituhr=Ja, Eingang/Ausgang max.=8 I/O Points, Erweiterbarkeit=Ja, Montageart=DIN-Schienenmontage Panelmontage, Programmkapazität=-999, Schutzart=IP40, Verwendete Programmiersprache=Function Block Diagram (FBD), Konformität mit Normen=CE UL Listed NOM RCM SCM UKCA, Serien=MilleniumSLIM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
77 mm
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
110,715 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8537109199
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais crouzet, crouzet steuerungsmodul, Industrielle Logiksteuerung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 100,09*
€ 128,01*
Lager 115
28
Frei Haus
ab € 92,57*
€ 128,02*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 107,80*
€ 134,16*
€ 5,90*
ab € 105,07*
€ 136,37*
Frei Haus
ab € 113,54*
€ 145,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,02*
€ 152,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,95*
€ 151,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,13*
€ 132,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,57*
€ 110,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.