Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Back-USV, BX, Line-Interactive, Standalone, 900W, 230V, 6x IEC 60320 C13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30232287
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BX1600MI
EAN/GTIN:
     731304410829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Back-USV, Typ=BX1600MI, Ausgangsspannung=230 V, Ausgänge=6, Backup-Zeit=2 min, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=140 mm, Effizienz=97 %, Eingangsspannung=230 V, Höhe=190 mm, Kapazität=7 Ah, Nennleistung=900 W, Tiefe=390 mm, Ausgangsanschlusstyp=IEC 60320 C13, Eingangsanschlusstyp=IEC 60320 C14, Montageart=Standalone, Schutzart=IP20, USV-Schnittstellen=USB, USV-Typ=Line-Interactive, Serien=BX
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 8,00*
ab € 157,87*
€ 182,47*
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 165,12*
€ 187,63*
1 Tag
5
€ 4,45*
ab € 165,72*
€ 187,64*
Frei Haus
ab € 165,23*
€ 188,17*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 200,59*
€ 220,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,81*
€ 262,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,35*
€ 258,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,79*
€ 255,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,16*
€ 251,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,59*
€ 238,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
BX1200MI
ab € 119,31*
Ähnlich
APC
BX1200MI-GR
ab € 124,57*
Ähnlich
APC
BX1600MI-GR
ab € 166,61*
Ähnlich
APC
BX2200MI
ab € 207,27*
Ähnlich
APC
BX2200MI-GR
ab € 210,77*
Ähnlich
APC
BX750MI
ab € 79,18*
Ähnlich
APC
BX750MI-GR
ab € 86,71*
Ähnlich
APC
BX950MI
ab € 94,47*
Ähnlich
APC
BX950MI-GR
ab € 100,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.