Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder-Sortiment TY-Rap 186 x 4.8 mm 220 N Multicolor


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30232085
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     TY525M-CLRS
EAN/GTIN:
     7331176131711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
Kabelbinder-Sortiment TY-Rap 186 x 4.8 mm 220 N, Typ=TY525M-CLRS, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Farbe Kabelbinder-Set=Multicolor, Halogenfrei=Ja, Inhalt=100 Cable Ties, Material Kabelbinder-Set=Polyamid 6.6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
30 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
125 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder sortiment kunststoff, kabelbinder, kabelbinder set, Kabelbinder-Sortiment TY-Rap 186 x 4.8 mm 220 N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0916* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,18*
€ 21,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,55*
€ 20,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,58*
€ 17,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,74*
€ 13,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,46*
€ 13,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,16*
€ 10,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.