Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCI Express-Karte USB-A mit SP4-V-Stromversorgung, 4x USB 2.0, PCI-E x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30231480
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEXUSB4DP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
PCI Express-Karte USB-A mit SP4-V-Stromversorgung, Typ=PEXUSB4DP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
34 mm
Tiefe:
176 mm
Bruttogewicht:
130 g
Breite:
144 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
€ 4,50*
ab € 34,50*
€ 46,16*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 35,11*
€ 46,77*
€ 8,95*
ab € 36,25*
€ 49,65*
Frei Haus
ab € 38,80*
€ 51,57*
Lager 115
17
Frei Haus
ab € 48,61*
€ 65,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
PEXUSB3S11
ab € 29,34*
Zubehör
StarTech.com
ST4200MINI2
ab € 8,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.