Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Server-Rack-Kabelmanagement, D-Ring-Haken, 1.5U, Stahl, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30231234
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CMHOOKMW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Server-Rack-Kabelmanagement, D-Ring-Haken, Typ=CMHOOKMW, Höheneinheiten=1.5, Länge=111 mm, Farbe=Schwarz, Material=Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
79 mm
Tiefe:
127 mm
Bruttogewicht:
254 g
Breite:
127 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473308000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 4,50*
ab € 8,18*
€ 11,63*
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 11,66*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,34*
€ 11,85*
€ 8,95*
ab € 8,93*
€ 13,07*
Lager 115
14
€ 5,95*
ab € 12,40*
€ 17,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.