Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2.5”-SSD- oder HDD-Montagehalterung für 3.5”-Laufwerkschacht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30231190
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     BRACKET125PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
2.5”-SSD- oder HDD-Montagehalterung für 3.5”-Laufwerkschacht, Typ=BRACKET125PT, Breite=102 mm, HD/SSD-Steckplatz=2.5 ", Höhe=13 mm, Tiefe=156 mm, Betriebssystem=Windows MacOS, Farbe=Schwarz, Gehäuseanschluss=Externes Gehäuse, HDD-Schnittstelle=SATA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
21 mm
Tiefe:
156 mm
Bruttogewicht:
60 g
Breite:
111 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 4,61*
€ 7,03*
Frei Haus
ab € 5,09*
€ 7,71*
€ 8,95*
ab € 5,00*
€ 7,78*
3 Tage
26
€ 4,50*
ab € 6,18*
€ 9,02*
Lager 115
2
€ 5,95*
ab € 10,02*
€ 14,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.