Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehpotentiometer 20kOhm 2W ±5 % Linear 22.23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30231089
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3540S-1-203L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Drehpotentiometer, Typ=3540S-1-203L, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=10, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=22.23 mm, Höhe=19.05 mm, Nennleistung=2 W, Rotationswinkel=3600 °, Schaftdurchmesser=6.34 mm, Schaftlänge=20.62 mm, Widerstand=20 kΩ, Anschlussart=Lötösen, Ausrichtung=Rechter Winkel, Montageart=Panelmontage, Schaftart=Schlitz, Spurenteilungsverhältnis=Linear, Serien=3540, Toleranz=±5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
7 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
24 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533310000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 26,04*
€ 29,28*
10
Frei Haus
ab € 21,18*
€ 30,49*
100
€ 5,90*
ab € 27,10*
€ 30,49*
1
€ 6,90*
ab € 23,15*
€ 34,84*
Lager 115
8
1
Frei Haus
ab € 25,25*
€ 40,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TT-BI Technologies
2696
ab € 8,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.