Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdioden 200V 1A DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230970
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     S1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Gleichrichterdioden, Typ=S1D, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.95 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Höhe=2.2 mm, Länge=5.6 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=30 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=1.8 µs, Sperrspannung max. (Vrrm)=200 V, Sperrstrom=1 µA, Bauform=DO-214AC, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, smd diode, Gleichrichterdioden
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7500
Frei Haus
ab € 0,0506*
€ 0,0629*
50 Tage
nicht lagernd
7500
Frei Haus
ab € 0,0417*
€ 0,0791*
10
€ 5,90*
ab € 0,0559*
€ 0,1856*
Lager 115
10960
5
€ 5,95*
ab € 0,1406*
€ 0,2812*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2812*
€ 0,33463
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2531*
€ 0,30119
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2286*
€ 0,27203
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1966*
€ 0,23395
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1856*
€ 0,22086
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1736*
€ 0,20658
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1596*
€ 0,18992
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,1406*
€ 0,16731
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,406* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.