Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 500mW 3.3V 25uA SOD-123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230932
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMSZ5226BT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerdiode, Typ=MMSZ5226BT1G, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=900 mV, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Pins=2, Prüfstrom=20 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=25 µA, Zener-Impedanz=28 Ω, Zener-Spannung=3.3 V, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=SOD-123, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=MMSZ5
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,90*
ab € 0,0215*
€ 0,0557*
20
€ 8,95*
ab € 0,0204*
€ 0,1866*
Lager 115
1402
5
€ 5,95*
ab € 0,0995*
€ 0,2091*
1 Tag
70800
5
€ 14,99*
ab € 0,0487*
€ 0,267*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2091*
€ 0,24883
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1882*
€ 0,22396
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1662*
€ 0,19778
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1442*
€ 0,1716
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1359*
€ 0,16172
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1242*
€ 0,1478
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1165*
€ 0,13864
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,0455* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
BZT52H-C3V3,115
ab € 0,0188*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.