Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 300mW 5.6V 1uA SOD-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230917
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM3Z5V6ST1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerdiode, Typ=MM3Z5V6ST1G, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=900 mV, Leistungsverteilung (PV)=300 mW, Pins=2, Prüfstrom=5 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=1 µA, Thermischer Widerstand=416 W/°C, Zener-Impedanz=40 Ω, Zener-Spannung=5.6 V, Zener-Toleranz=2 %, Bauform=SOD-323, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=MM3Z
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
3000
€ 14,99*
ab € 0,0156*
€ 0,0269*
3000
€ 8,95*
ab € 0,0204*
€ 0,0276*
25
€ 5,90*
ab € 0,0158*
€ 0,0574*
Lager 115
2385
5
€ 5,95*
ab € 0,0482*
€ 0,1181*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1181*
€ 0,14054
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0818*
€ 0,09734
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0603*
€ 0,07176
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,5905* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.