Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 300mW 4.7V 3uA SOD-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230915
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM3Z4V7ST1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerdiode, Typ=MM3Z4V7ST1G, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=900 mV, Leistungsverteilung (PV)=300 mW, Pins=2, Prüfstrom=5 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=3 µA, Thermischer Widerstand=416 W/°C, Zener-Impedanz=80 Ω, Zener-Spannung=4.7 V, Zener-Toleranz=2 %, Bauform=SOD-323, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=MM3Z
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12000
3000
€ 14,99*
ab € 0,0131*
€ 0,0268*
3000
€ 8,95*
ab € 0,0204*
€ 0,0274*
25
€ 5,90*
ab € 0,0177*
€ 0,053*
Lager 115
11205
5
€ 5,95*
ab € 0,0463*
€ 0,0982*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,0982*
€ 0,11686
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0884*
€ 0,1052
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0672*
€ 0,07997
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0576*
€ 0,06854
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,491* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.