Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Schutzdiode, SOD-923, 7.8V, 18kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230844
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ESD9B5.0ST5G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
ESD-Schutzdiode, Typ=ESD9B5.0ST5G, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung max.=7.8 V, Durchbruchspannung min.=5.8 V, Klemmspannung=12.5 V, Leistungsverteilung (PV)=-999, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=5 V, Spannung ESD Luftspalt max.=18 kV, Spannung ESD Luftspalt min.=-18 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=18 kV, Spannung ESD-Kontakt min.=-18 kV, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=SOD-923, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0294*
Lager 115
15190
5
€ 5,95*
ab € 0,0774*
€ 0,1607*
1 Tag
59722
5
€ 14,99*
ab € 0,0207*
€ 0,2865*
1
€ 5,90*
ab € 0,0224*
€ 0,3122*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1607*
€ 0,19123
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1445*
€ 0,17196
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1292*
€ 0,15375
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1138*
€ 0,13542
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1056*
€ 0,12566
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0996*
€ 0,11852
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,8035* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
SP1002-01JTG
ab € 0,0914*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.