Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, 67.2 ... 154V, 48V, 10A, 480W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30229889
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     DDR-480D-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN-Netzteil
DC/DC-Wandler, Typ=DDR-480D-48, Anpassbare Ausgangsspannung, max.=56 V, Anpassbare Ausgangsspannung, min.=48 V, Ausgangsspannung 1=48 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsstrom 1=10 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=85.5 mm, Effizienz=93 %, Eingangsspannung, max.=154 V, Eingangsspannung, min.=67.2 V, Gewicht=1.38 kg, Höhe=125.2 mm, Isolationsspannung=4 kV, Länge=128.5 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=280000 h, Nennleistung=480 W, Schaltfrequenz=65 kHz, Welligkeit & Rauschen (V)=150 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Frame=Enclosed, Garantie=3 Jahre, Housing Material=Steel, Input EMI Filter=Yes, Isolation Test=Yes, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzklasse=Überspannungsschutz Überlastschutz Reverse Polarity Protection Unter Überspannungsschutz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
110 mm
Nettogewicht:
1586 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
1586 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 167,95*
€ 203,50*
€ 6,90*
ab € 162,11*
€ 220,12*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,07*
€ 220,63*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,50*
€ 242,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,75*
€ 238,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,56*
€ 233,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,78*
€ 221,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,95*
€ 199,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.