| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30228856 Herst.-Nr.: 92865300.HMT1 EAN/GTIN: 4058545324712 |
| |
|
| | |
| Aluminiumgehäuseprofil, Typ=92865300.HMT1, Aussenmass Breite=300 mm, Aussenmass Höhe=68.2 mm, Außenlänge=181.2 mm, Innenlänge=160.4 mm, Innenmass Höhe=53.7 mm, Spiel Schraubstift (Breite)=-888, Spiel Schraubstift (Länge)=-888, Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=Aluminium, Gehäusetyp=-999, IP-Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=-999, Serie=Alu-Topline |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminiumgehäuseprofil |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 51,43* | € 72,09* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 55,06* | € 72,10* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 54,80* | € 74,00* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 57,28* | € 74,22* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 60,14* | € 76,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|