| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30228827 Herst.-Nr.: 8710 EAN/GTIN: 4054596788275 |
| | |
|
| | |
| Partikelfilter-Atemschutzmaske ohne Ventil, Typ=8710, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Lagerungstemperatur max.=25 °C, Lagerungstemperatur min.=-20 °C, Maskengrösse=Standard, Maskenmaterial=Thermoplastisches Elastomer Polyester / Polypropylen Polyisopren, Protective Mask Product Type=Partikelfilter-Atemschutzmaske, Schutzgrad=FFP1, Konformität mit Normen=EN 149:2001 + A1:2009 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | GB | Höhe: | 70 mm | Tiefe: | 140 mm | Bruttogewicht: | 8 g | Breite: | 130 mm | MERCATEO_WA_NR: | 6307909899 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, feinstaubmaske ffp1 3m, einmal halbmaske, einmal-halbmaske 3m, Partikelfilter-Atemschutzmaske ohne Ventil |
| | |
| |