Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 100uF, 35uA, 35V, 231mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30228059
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860010573007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=860010573007, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=100 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=35 µA, Leiterabstand=2.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=231 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Gurtware, Serien=WCAP-ATG8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
7 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 100µf 35v, alu elko, alu elko 35v, Elektrolytkondensator, radial
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,1065*
Lager 115
1070
25
€ 5,95*
ab € 0,098*
€ 0,205*
1 Tag
1631
1
€ 14,99*
ab € 0,0675*
€ 0,3056*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1688*
€ 0,20087
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1658*
€ 0,1973
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1437*
€ 0,171
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1353*
€ 0,16101
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1271*
€ 0,15125
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,098*
€ 0,11662
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ECA-1VHG101
ab € 0,0756*
Ähnlich
Panasonic
EEUHD1V101
ab € 0,216*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.