Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic HD, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 35V dc, Ø 6.3mm x 11.2mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic HD, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 35V dc, Ø 6.3mm x 11.2mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1035662
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUHD1V101
EAN/GTIN:
     5059039411702
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 100µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 11.2mm
Höhe = 11.2mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 2.5mm
Brummstrom = 150mA

HD-Serie Panasonic. Elektrolytkondensatoren der Serie HD, Typ A, von Panasonic verfügen über eine ausgezeichnete Lebensdauer von 1000 Stunden bis 2000 Stunden bei +105 °C (je nach Gehäusegröße). Diese radialen Kondensatoren sind eine miniaturisierte Version der NHG-A-Serie. Radialer Anschluss Hohe Zuverlässigkeit Lange Lebensdauer Geringe Impedanz Hoher Brummstrom. Anwendungsbereich. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie HD, Typ A, sind aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit ideal für den Einsatz in Industriemessgeräten.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 11.2mm
Höhe:
11.2mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
2.5mm
Brummstrom:
150mA
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, panasonic elko 100µf 35v, becherelko, elektrolytkondensator tht 100uf, 1035662, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEUHD1V101, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
€ 8,95*
ab € 0,27*
€ 0,43*
2 Tage
1074
5
€ 5,95*
ab € 0,2753*
€ 0,6029*
1
€ 5,90*
ab € 0,29*
€ 1,10*
1 Tag
282
1
€ 14,99*
ab € 0,216*
€ 1,169*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 86,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Würth Elektronik
860010573007
ab € 0,0672*
Ähnlich
CHEMI-CON
EKZN350ELL101MF11D
ab € 0,092*
Ähnlich
CHEMI-CON
EKMG350ELL101MF11D
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.