Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-ATG8, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 35V dc, Ø 6.3mm x 11mm x 6.3mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1636499
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860010573007
EAN/GTIN:
     5059042292701
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Länge = 6.3mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 2000h
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 12

Würth Elektronik Serie WCAP-ATG8, 85 °C, 0,01 μF – 1000 μF. Aluminium-Elektrolytkondensator Serie WCAP-ATG8. Eigenschaften und Vorteile. Großer Kapazitätswertebereich Lastlebensdauer: 2000 h @ +85 °C Schwall-Lötverfahren empfohlen Betriebstemperatur: –40 °C bis +85 °C für U ;sub>R ;/sub> ; 400 V –25 °C bis +85 °C für U ;sub>R ;/sub> ≥ 400 V
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Länge:
6.3mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
2000h
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
12
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 100µf 35v, alu elko, alu elko 35v, 1636499, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 860010573007, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,05088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 152,85*
€ 181,8915
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,89*
€ 134,3391
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,825*
€ 125,93175
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 88,185*
€ 104,94015
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,59*
€ 101,8521
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,32*
€ 90,8208
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.