Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keimabtötende Leuchtstoffröhre 25W G13 445mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30225734
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     64161840
EAN/GTIN:
     8711500641618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe
Keimabtötende Leuchtstoffröhre, Typ=64161840, Alternative (Alias)=FT025GERM/01, Länge=445 mm, Nennleistung=25 W, Tube Diameter=28 mm, Versorgungsspannung – AC=48 V, Lebensdauer=9000 h, Glühlampengrösse=T26, Glühlampensockel=G13, Serie=UV-C Germicidal
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
33 mm
Tiefe:
450 mm
Bruttogewicht:
65 g
Breite:
33 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539520000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,07*
€ 13,70*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 15,59*
€ 22,41*
25
€ 5,95*
ab € 20,16*
€ 24,06*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 18,18*
€ 25,41*
Lager 115
5
1
Frei Haus
ab € 18,86*
€ 32,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
89392540
ab € 48,92*
Ähnlich
Philips
72617940
ab € 8,10*
Ähnlich
Philips
72620940
ab € 10,94*
Ähnlich
Philips
61866510
ab € 12,15*
Ähnlich
Philips
61851110
ab € 18,36*
Ähnlich
Philips
61854210
ab € 13,89*
Ähnlich
Philips
NULL
ab € 10,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.