Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keimabtötende Leuchtstoffröhre 8W G5 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30225719
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     FT008GERM
EAN/GTIN:
     8714681040690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe
Keimabtötende Leuchtstoffröhre, Typ=FT008GERM, Länge=300 mm, Nennleistung=8 W, Tube Diameter=16 mm, Versorgungsspannung – AC=-999, Lebensdauer=5000 h, Glühlampengrösse=T5, Glühlampensockel=G5, Serie=UV-C Germicidal
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
300 mm
Bruttogewicht:
34 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539520000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,23*
€ 13,61*
Lager 115
11
€ 5,95*
ab € 8,47*
€ 15,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.