Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keimabtötende Leuchtstoffröhre 25W G13 445mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30225684
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     143607
EAN/GTIN:
     8714681436073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe
Keimabtötende Leuchtstoffröhre, Typ=143607, Länge=445 mm, Nennleistung=25 W, Tube Diameter=26 mm, Versorgungsspannung – AC=43 V, Lebensdauer=8000 h, Glühlampengrösse=T8, Glühlampensockel=G13, Serie=UV-C Germicidal
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Tiefe:
450 mm
Bruttogewicht:
106 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539520000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,39*
€ 23,71*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 15,76*
€ 28,61*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.