Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 10kOhm 250mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30225265
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PTA4543-2015DPB103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Schiebepotentiometer
Trimmpotentiometer, Typ=PTA4543-2015DPB103, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=6.5 mm, Höhe=60 mm, Länge=9 mm, Nennleistung=250 mW, Toleranz (±)=20 %, Widerstand=10 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Einstelltyp=Oberseite, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=PTA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
7 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533310000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 1,64*
Lager 115
602
1
€ 5,95*
ab € 1,16*
€ 2,49*
1 Tag
1354
1
€ 14,99*
ab € 1,014*
€ 3,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.