Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns PTA THT Schiebe Potentiometer 10kΩ ±20% / 0.25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bourns PTA THT Schiebe Potentiometer 10kΩ ±20% / 0.25W
Bourns PTA THT Schiebe Potentiometer 10kΩ ±20% / 0.25W
Artikel-Nr.:
     108EL-1674688
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PTA4543-2015DPB103
EAN/GTIN:
     5059043183053
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Schiebepotentiometer
Potenziometer Typ = Schiebe
Widerstand max. = 10kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Leistung = 0.25W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Kohleschicht
Montageart = Durchsteckmontage
Anschlussart = Stift
Schaftlänge = 15mm
Weglänge = 45mm
Serie = PTA

Serie PTA – Flache Schiebepotenziometer. Flache Schiebepotenziometer der Serie PTA mit Metallgehäuse und langlebigem Kohlenstoffelement. Die Schiebepotenziometer der Serie PTA sind mit drei Weglängen und als ein- oder zweigängige Ausführungen erhältlich. Zu den Anwendungen der Serie PTA gehören Audio-/TV-Geräte, Autoradios, Verstärker/Mischpulte/Drumcomputer/Synthesizer, PCs/Monitore und Geräte. Optional mit Weglängen von 20, 45 oder 60 mm
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Schiebe
Widerstand max.:
10kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Leistung:
0.25W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Kohleschicht
Montageart:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Stift
Schaftlänge:
15mm
Weglänge:
45mm
Serie:
PTA
Weitere Suchbegriffe: Trimmer-Potentiometer, schiebepotentiometer bourns, schiebepotentiometer, potentiometer 0,25w, 1674688, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, PTA45432015DPB103, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 1,64*
2 Tage
602
1
€ 5,95*
ab € 1,16*
€ 2,49*
2 Tage
1354
1
€ 14,99*
ab € 1,014*
€ 3,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 164,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.