Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PTA4543-2015DPB103 SCHIEBEPOTENTIOMETER, 10K, 45MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1688415
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PTA4543-2015DPB103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Schiebepotentiometer
Produktpalette: PTA
  • Hebellänge: 15 mm
  • Potentiometermontage: Durchsteckmontage
  • Widerstandstechnologie: Kohlenstoff
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Schiebepotentiometer: Flache Bauweise
  • Potentiometeranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Verfahrweg: 45 mm
  • Nennleistung: 250 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 9 mm
  • Produkthöhe: 6.5 mm
  • Produktlänge: 60 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Trimmer-Potentiometer, schiebepotentiometer bourns, schiebepotentiometer, potentiometer 0,25w, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, PTA4543-2015DPB103, 1688415, 168-8415
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 1,30*
    € 1,65*
    2 Tage
    602
    1
    € 5,95*
    ab € 1,16*
    € 2,49*
    Lager 139
    1437
    1
    € 14,99*
    ab € 0,959*
    € 3,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,14*
    € 3,7366
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,64*
    € 3,1416
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,208*
    € 1,43752
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,179*
    € 1,40301
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,959*
    € 1,14121
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.