Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verzinnte Sammelschiene, Weiss, 1 x 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30225235
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-133
EAN/GTIN:
     4045454229443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
Reihenklemmen
Verzinnte Sammelschiene, Typ=210-133, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Höhe=10 mm, Länge=1 m, Aufnahmeschaft=Sammelschiene, Farbe Zubehör=Weiss, Geeignet für=Printkemmen TOPJOB S, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Tiefe:
1000 mm
Bruttogewicht:
270 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
7407100000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen, 10x15mm kupferschiene, Verzinnte Sammelschiene
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 5,36*
€ 7,13*
2 Tage
24
1
€ 4,99*
ab € 6,17*
€ 8,22*
3 Tage
57
1
€ 4,98*
ab € 6,46*
€ 8,55*
1
€ 5,46*
ab € 6,65*
€ 8,83*
Lager 115
31
1
€ 5,95*
ab € 9,93*
€ 14,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
777-303
ab € 2,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-116
ab € 3,098*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-124
ab € 3,201*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-220
ab € 129,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
812-100
ab € 3,811*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
812-101
ab € 3,771*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
812-102
ab € 3,791*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
812-103
ab € 3,781*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
812-112
ab € 3,9425*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-398
ab € 2,477*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.