Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passiv Miniaturtastkopf, 10:1 700MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30225104
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N2894A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC-Kappe
Schutzkappe für Oszilloskop-Tastkop...
Tastkopf
tastkopf oszilloskop
Miniaturtastkopf, 10:1, Typ=N2894A, Bandbreite=700 MHz, Leitungslänge=1.3 m, Nennspannung=400 V, Art der Prüfspitze=Passiv, Farbe Tastkopf=Grau, Geeignet für=InfiniiVision Oszilloskope, Inhalt=2x Spring-Loaded Probe Tips 2x Rigid Probe Tips 1x Ground Spring 1x Ground Blade 1x Sprung Hook 1x Short Sprung Hook 1x Ground Lead 2x Copper Pads 5x IC Caps 1x BNC Adapter 1x Insulating Cap 1x Protection Cap 1x Trimmer Tool 12x Color Coding Rings 1x User Guide, Sicherheitskategorie=CAT II 300 V
Weitere Suchbegriffe: tastkopf, keysight tastkopf, Miniaturtastkopf, 10:1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 483,17*
€ 551,04*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 484,16*
€ 551,69*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,69*
€ 656,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,85*
€ 644,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,38*
€ 606,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,93*
€ 594,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,16*
€ 576,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX4022A
ab € 6.303,68*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX4024A
ab € 6.636,72*
Sonstiges
Keysight Technologies
MSOX4154PWR
ab € 30.094,39*
Sonstiges
Keysight Technologies
N2877A
ab € 1.329,63*
Sonstiges
Keysight Technologies
N4837A
ab € 115,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.