Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimp-Anschluss, Buchse, Zinn, 11.2A, 20 ... 16AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30223872
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-794407-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Steckergehäuse
Crimp-Anschluss, Typ=1-794407-0, Drahtdurchmesser AWG max.=16 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=20 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=1.4 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.5 mm², Nennstrom=11.2 A, Geeignet für=Mini Universal MATE-N-LOK-Steckergehäuse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Buchse, Serie=Mini Universal MATE-N-LOK
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
3 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, crimpstecker, Crimp-Anschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4500
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,40*
1 Tag
10071
1
€ 14,99*
ab € 0,29*
€ 0,632*
Lager 115
4250
5
€ 5,95*
ab € 0,3587*
€ 0,7163*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7163*
€ 0,8524
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,652*
€ 0,77588
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,582*
€ 0,69258
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4987*
€ 0,59345
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4487*
€ 0,53395
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4387*
€ 0,52205
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3587*
€ 0,42685
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,5815* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
770581-1
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.