Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Mini-Universal MATE-N-LOK Crimp-Anschlussklemme für Mini-Universal-MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1648854
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-794407-0
EAN/GTIN:
     5056282774868
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Steckergehäuse
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = Mini-Universal-MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse
Serie = Mini-Universal MATE-N-LOK
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 1.4mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 20AWG
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktwiderstand max. = 20mΩ
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +105°C

TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK-Kontakte und -Crimpzangen. Eine Serie verschiedener Mini Universal MATE-N-LOK-Kontakte und -Crimpzangen von TE Connectivity.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
Mini-Universal-MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse
Serie:
Mini-Universal MATE-N-LOK
Minimale Drahtgröße mm2:
0.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
1.4mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
20AWG
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktwiderstand max.:
20mΩ
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, crimpstecker, 1648854, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, TE Connectivity, 17944070, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4500
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,40*
1 Tag
10071
1
€ 14,99*
ab € 0,29*
€ 0,632*
1 Tag
4250
5
€ 5,95*
ab € 0,3587*
€ 0,7163*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.500 Stück
Mindestbestellmenge: 4500 Stück ( entspricht € 1.800,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
770581-1
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.