Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stiftgehäuse-Kabel Universal-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 12 770581-1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-1231534-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     770581-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
te connectivity stiftgehäuse
stiftgehäuse
TE Connectivity Stiftgehäuse-Kabel Universal-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 12 770581-1 1 St.

Mini-Universal-MATE-N-LOK Stiftgehäuse

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 12

Miniaturisierte Version des bewährten Universal-MATE-N-LOK Steckverbinders.
Typische Anwendungen: Leuchten-Industrie, Unterhaltungselektronik.

Technische Daten:
AWG max.: 22 · AWG min.: 18 · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Weiß · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Nennspannung: 600 V/AC · Nennstrom: 9.50 A · Polzahl Gesamt: 12 · Polzahl je Reihe: 6 · Produktabmessung, Breite: 26.54 mm · Produktabmessung, Höhe: 23.83 mm · Produktabmessung, Länge: 15.19 mm · Serie (Steckverbinder): Universal-MATE-N-LOK · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Steckverbindersystem: wire to wire · Stiftform: Rund · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 15.19 x 26.54 x 23.83 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
23.83 mm
Produktabmessung, Länge:
15.19 mm
Produktabmessung, Breite:
26.54 mm
Nennstrom - gerundet:
9.5 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
12
Farbe:
weiß
Stiftform:
Rund
Steckverbindersystem:
wire to wire
Serie (Steckverbinder):
Universal-MATE-N-LOK
Herst.-Teilenr.:
770581-1
Typ (Hersteller-Typ):
Mini-Universal MATE-N-LOK
Nennstrom:
9.50 A
Nennspannung:
600 V/AC
AWG max.:
22
AWG min.:
18
Polzahl je Reihe:
6
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
2
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 770581-1, Mini-Universal MATE-N-LOK, 500-547, tyco
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,45*
€ 0,99*
1 Tag
937
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,453*
€ 1,011*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,43*
€ 1,10*
Lager 102
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 1,13*
6 Tage
47
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,72*
€ 16,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-770972-0
ab € 1,99*
Zubehör
TE Connectivity
170363-1
ab € 0,0578*
Zubehör
TE Connectivity
170364-1
ab € 0,0601*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.