Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuelle Kabelbinderzange, 13.5mm, Schwarz/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30223431
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     EVO9HT-MET/PL-BK/BU
EAN/GTIN:
     4031026511443
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner
Manuelle Kabelbinderzange, Typ=EVO9HT-MET/PL-BK/BU, Alternative (Alias)=110-80017, Binderbreite max.=13.5 mm, Breite=33 mm, Gewicht=28 g, Höhe=135 mm, Länge=191 mm, Werkzeugfarbe=Schwarz/blau, Werkzeugmaterial=Kunststoff Metall
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
55 mm
Tiefe:
235 mm
Bruttogewicht:
720 g
Breite:
190 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 305,59*
€ 352,07*
Frei Haus
ab € 310,07*
€ 361,07*
Frei Haus
ab € 319,36*
€ 368,43*
Frei Haus
ab € 316,08*
€ 375,23*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 453,84*
€ 506,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,24*
€ 602,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,79*
€ 593,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,21*
€ 578,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,58*
€ 564,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,84*
€ 540,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-80037
ab € 18,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.